いすゞ自動車
(18677)LEDイルミハーフミラーアオ100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21448649
品番
1867751860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
LED 仕様のランプが周囲に車の存在をアピールし、安全運行につながります。
用途
青色ハーフミラータイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。
仕様
ハーフミラー
寸法(mm)
100
色
青色
適合車
標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ