曜日別特売

(18841)2DIN ナビゲーション

(18841)2DIN ナビゲーション - いすゞ自動車

多機能タイプの2DINナビゲーションです。機能…地デジ:メモリー16GB、ラジオ(ワイドFM対応):逆走時警告、CD/DVD/USB/SD、Bluetooth:地図2020年春版、ハイレゾ対応:ドライビング3Dマップ、Darkモード:ゾーン30エリア表示

用途機能が充実した、2DINサイズのAVナビゲーションシステムです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種JVCケンウッド内容量1個
注意
※必要部品については組み合わせ表をご覧ください。)
※特定の区域で事故防止のため、最高速度を30キロに制限した道路表示。
※DC/DCコンバーター取付が必要です。地図1年間更新無償(2回)(マップファンクラブへの登録必要、SDカードでの更新の場合は有償)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214506001884114010
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする