データ復元サービス付きSDHCメモリーカード

データ復元サービス付きSDHCメモリーカード - グリーンハウス

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付きSDHCメモリーカード。
持ち運びに便利なハードケース付。

質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~95%(結露なきこと)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
SDスピードクラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441098GH-SDHC10UDA-32G読み込み時:最大40、書き込み時:最大1232Class10
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21441064GH-SDHC4DA-4G読み込み時:最大20、書き込み時:最大54Class4
オープン
取扱い終了
21441080GH-SDHC10DA-8G読み込み時:最大20、書き込み時:最大128Class10
オープン
取扱い終了
返品不可
21441089GH-SDHC10DA-16G読み込み時:最大20、書き込み時:最大1216Class10
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする