曜日別特売

強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ

強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ - グリーンハウス強化ガラスディスプレイ台 樹脂スタンドタイプ - グリーンハウス

キーボードやマウスを収納できる強化ガラスのディスプレイ台。
シンプルなデザインでどんなデスクにもマッチ。
大型のディスプレイやテレビにも対応。
工具いらずで組み立て簡単。

材質天板:強化ガラス、アルミ、足:プラスチックタイプスタンド耐荷重(kg)20本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×80液晶モニター1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441274GH-DKBB-CL
オープン
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする