USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応

USB3.0メモリー ピコセキュア 管理ツール対応 - グリーンハウス

管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。
「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。
管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。
ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
パソコン自動ロック機能搭載。

仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応質量(g)約11使用温度範囲(℃)0~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時)消費電流(mA)250(動作時最大)使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年間インターフェイスUSB 3.0/2.0データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441484GH-UF3SRM4G4
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
21441369GH-UF3SRM32G32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441414GH-UF3SRM16G16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441448GH-UF3SRM8G8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21441369GH-UF3SRM32G48294665MM-USB3032SEGH-UF3SRM32G USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウ 48294665USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付モノタロウ1個
9,798
税込10,778
21441414GH-UF3SRM16G48294656MM-USB3016SEGH-UF3SRM16G USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付 モノタロウ 48294656USBメモリ3.0 ハードウェア暗号化 セキュリティ機能付モノタロウ1個
7,698
税込8,468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする