グリーンハウス
SDXCメモリーカード UHS-I クラス10
UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。
持ち運びに便利なハードケース付
付属品
INDEXシール、ハードケース、3年間保証書
質量(g)
約2.0
使用温度(℃)
0~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)
2.7~3.6
使用湿度範囲
25%~93%(結露なきこと)
保証期間
3年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
10
UHSスピードクラス
UHS-I SDR104 U1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電流(mA)
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21441500
GH-SDXCUB128G
200(UHS-Iモード時最大)
「読み込み時」最大45、「書き込み時」 最大12
128
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21441509
GH-SDXCUB256G
400(UHS-Iモード時最大)
「読み込み時」最大80、「書き込み時」 最大20
256
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください