microSDXCカード UHS-I U3 V30 A1

microSDXCカード UHS-I U3 V30 A1 - グリーンハウスmicroSDXCカード UHS-I U3 V30 A1 - グリーンハウス

UHS-I対応の高速microSDXCメモリーカード。
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。
安心の3年間保証。
SDメモリーカード変換アダプタ付属。

付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書質量(g)約0.2使用温度(℃)-25~85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時最大)使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441710GH-SDM-ZA256G「読み込み時」最大100、「書き込み時」 最大80256
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21441719GH-SDM-ZA512G「読み込み時」最大100、「書き込み時」 最大80512
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21441685GH-SDM-ZA64G「読み込み時」最大100、「書き込み時」 最大7064
オープン
取扱い終了
返品不可
21441694GH-SDM-ZA128G「読み込み時」最大100、「書き込み時」 最大80128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする