曜日別特売

トイレの尿ハネ汚れ防止シート

トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)トイレの尿ハネ汚れ防止シート - LEC(レック)

本品はトイレ床用の汚れ防止シートです。クッションフロア面の汚れ対策にご使用できます。抗菌・抗ウイルス効果があります。表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。目立ちにくい透明シートです。クッションフロア面に貼って剥がせる粘着です。汚れても汚れが取れやすいので、お掃除がラク!尿が菌のエサになるので、早めの対策がおススメ!

用途トイレの床材質フィルム:PET はくり紙:紙 粘着剤:アクリル系透明種類床汚れ防止シート交換目安約6ヶ月寸法(幅W×奥行D)(cm)56×45内容量1個
注意
※本品はトイレ床用の汚れ防止シートです。
※クッションフロア面の汚れ対策にご使用できます。
※抗菌・抗ウイルス効果があります。
※表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。
※目立ちにくい透明シートです。
※クッションフロア面に貼って剥がせる粘着です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441877B00463
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする