曜日別特売

(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー

(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス(マイナンバー)個人番号カード交付業務専用二次元コードリーダー - アイメックス

マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット
「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)
カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)
読取データをCSV形式ファイルで保存
ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能
USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能
梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル

用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890luxセット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル)質量(g)116電圧(V)5角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180本体寸法(mm)52×77×132センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル保護等級IP54消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル)保証期間5年間焦点距離(mm)深度:約60~120安全規格CE Class B、FCC動作温度(℃)-20~55対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CCDカメラ湿度(%)5~95(非結露)落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下内容量1台
注意
※対象業務以外の用途で使用する場合は要設定変更(設定マニュアル使用)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441965CR1500-K201-C500-MN1
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする