エビデント (旧オリンパス科学事業)
装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容
SZ61-60(顕微鏡本体のみ)
総合倍率
2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)
ズーム
鏡体:6.7(0.67~4.5×)
光学系
グリノー光学系
内容量
1台
注意
※接眼レンズ、架台、ステージプレートは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442026
SZ61-60
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください