曜日別特売

レーザーロボ SHELL

レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定レーザーロボ SHELL - シンワ測定

軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。

用途各種墨出し作業に。幅(mm)ライン光:5mで±2質量(g)300出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)本体寸法(mm)155×48×48光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±2°制動方式振り子+磁気ダンパー方式保証期間1年間盗難・火災補償付指示精度縦・横ライン5mで±2mm警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100照射ライン縦・横内容量1台
注意
※開けるとレーザー光がでます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レーザー光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2144255070827グリーン
65,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2144255970826レッド
48,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6894722970827(校正証明:一般)グリーン
オープン
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6894723870826(校正証明:一般)レッド
オープン
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ SHELL 製品紹介
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする