デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付

デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 - シンワ測定デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 - シンワ測定デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 - シンワ測定デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 - シンワ測定デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 - シンワ測定

レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で表示します。受光ピッチを4段階で切り替えできます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方とLEDの点灯が違い、音とLEDの色、液晶表示でレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。

用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)350ピッチ(mm)受光:1、2、5、10本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)警告単3アルカリ乾電池 4本受光距離(m)2~400内容量1台
注意
※シンワのスピニングレーザー専用の受光器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2144256870838
62,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】受光器スピニングレーザーH 3・HV 3用ホルダー付 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする