シンワ測定
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付
水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
用途
各種墨出し作業に。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
1845
規格
防塵・防水構造(IP66)
電源
着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター
本体寸法(mm)
180×138×210
精度
水平精度:±10mm/100m
範囲
測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°
回転速度(min
-1
[r.p.m])
600/450/300/150/0
保証期間
1年間盗難・火災補償付
注意
※落下等による衝撃を与えないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
連続使用時間(時間)
レーザー光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442604
70819
1セット
24
グリーン
¥
163,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21442620
70818
1セット
35
レッド
¥
158,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68947265
70819(校正証明:一般)
1台
24
グリーン
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68947281
70818(校正証明:一般)
1台
35
レッド
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません