トシヒロ機械
らくらくジョーゴ
大型土のうの製作が素早く簡単にできます。大型土のう袋の投入口がくずれません。一袋あたり約3分で大型土のうが製作できます。移動が簡単にできます。
用途
大型土のうの製作に。土のう製作の効率化に。
高さ(mm)
1300
径(Φmm)
下部:850
上部径(Φmm)
1200
容量(m
3
)
1
内容量
1台
注意
※荷降ろしの際にフォークリフトが必要になります。周囲に気を付けて作業してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442647
6300037636
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません