曜日別特売

おすだけアースレッド 無煙プッシュ

おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬おすだけアースレッド 無煙プッシュ - アース製薬

家中のゴキブリまるごと退治と発生予防(駆除によるバリア効果で発生を防止)にはこの1本
ゴキブリ用1プッシュ式スプレー
すき間の奥まで薬剤が届くので、すき間に潜んで見えないゴキブリを逃さず、退治します。
駆除によるバリア効果で、ゴキブリのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります)
ラクに握れてスプレーしやすい
【家中に潜んでいるゴキブリにはすき間退治が効果的】
ゴキブリは1日のうち約18時間、家中のすき間に潜んでいる
ゴキブリに効果的に薬剤を届けるにはこんな場所に!
「冷蔵庫の裏側に」「家具の裏側に」「洗濯機の裏側に」
いろいろな部屋で:台所・洗面所・寝室にも
低刺激:ニオイ・汚れ・ベタつきなし
約80プッシュ(1部屋4プッシュの場合20部屋分)

用途
誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。
プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
※使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。
【用法用量】
害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。
本品20mLで約80回使用できます。
成分1号灯油、LPG種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズおすだけアースレッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50香り無香料有効成分ペルメトリン3.0g/本適合害虫ゴキブリ使用可能回数80回利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1本(20mL)
注意
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにしてください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※部屋の空間に向けて噴射しないでください。
※薬剤を吸い込まないでください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※初めて使用する際は十分な量が出ないので、屋外に向かって2回程度カラ押ししてから使用してください。
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色のおそれがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※噴射口をふさがないでください。
※逆さま、または真横にして噴射はしないでください。噴射できなくなることがあります。
※誤噴射防止ロックを適切に利用し、間違って使用しないでください。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにしてください。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※ピレスロイド系薬剤を含むので、子供には使用させないでください。
※ガス警報器の近くで使用すると警報器が誤作動することがあります。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445456-
オープン
1,490
1,639(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする