水性ゴキジェットプロ

水性ゴキジェットプロ - アース製薬水性ゴキジェットプロ - アース製薬水性ゴキジェットプロ - アース製薬水性ゴキジェットプロ - アース製薬水性ゴキジェットプロ - アース製薬水性ゴキジェットプロ - アース製薬水性ゴキジェットプロ - アース製薬

強力ジェット噴射で、どんなゴキブリも逃しません。
隙間用ノズルを使えば、狭い隙間に潜むゴキブリの駆除がカンタンにできます。
水性タイプ。汚れにくい・ベタつきにくい(ゴキジェットプロとの比較)
ニオイが気にならない無香料

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1から2秒、大型のゴキブリには約6から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1から2秒噴射してください。隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
ゴキブリの潜伏場所や出現頻度の高い場所に、帯状に十分に濡れる程度(約10cmの幅で1mあたり約10秒)噴射塗布してください。
付属品隙間用ノズル1本成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズゴキジェットプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×237×60香り無香料有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.476w/v%(プラルとして0.951w/v%)(原液量93.3mL)適合害虫ゴキブリ利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1本(400mL)
注意
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※30秒以上連続噴射しないでください。
※冷蔵庫の裏などの噴射ガスが溜まりやすい場所に噴射するときは、使用量(隙間には約1から2秒)を守り決して過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。
※火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。
※直射日光や火気を避け、凍結の恐れのない温度の低いところに保管してください。
※子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のサビを防ぐため、水周りや湿気の多い場所に置かないでください。
※本品は使い切ってから捨ててください。
※捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で、風下に向かって人にかからないように噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップの側面の孔につまようじ等を差し込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。
※ガスの抜き方:噴射レバーを引いたまま、側面の孔につまようじ等を差込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意すること。
※大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様窓口にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445465-
オープン
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする