アース製薬
アースジェット
水性アースジェット
水性タイプのアースジェット。汚れにくい・ベタつきにくい(アースジェットとの比較)
ジェット噴射の速効性と拡散力で、すばやいハエやしつこい蚊も手軽に退治できます。
ニオイが気にならない無香料
用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニには直接噴射する。
成分
水、1号灯油、LPG、他4成分
種別
エアゾール
区分
防除用医薬部外品
シリーズ
アースジェット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×237×60
香り
無香料
有効成分
d-T80-フタルスリン0.465w/v%、d-T80-レスメトリン0.062w/v%(ピレスロイド系)(原液量80mL)
適合害虫
蚊
利用場所
屋内外
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
販売名
アースジェットW2
内容量
1本(400mL×2本)
注意
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※40秒以上連続噴射しないでください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。
※変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。また、ふすま、障子紙、カーテン等にはシミを残すおそれがあるので、直接噴射しないでください。
※噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分換気してから入室してください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用後は床が滑りやすくなるため注意してください。
※換気してください。
※直射日光や火気を避け、凍結の恐れのない温度の低いところに保管してください。
※子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のサビを防ぐため、水周りや湿気の多い場所に置かないでください。
※本品は使い切ってから捨ててください。
※捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で、風下に向かって人にかからないように噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップの側面の孔につまようじ等を差し込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。
※ガスの抜き方:噴射レバーを引いたまま、側面の孔につまようじ等を差込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意すること。
※大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様窓口にお問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21445526
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください