曜日別特売

おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分

おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプ 300日分 - アース製薬

1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く
【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる
(駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く
(駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く
1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。)
1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。
電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状
低刺激・無香料

用途
4.5畳から8畳あたり壁際から部屋中央に向かって1回噴射する。
4.5畳から8畳あたり1回の噴射で蚊成虫には約24時間、ハエ成虫には噴射直後のみ有効です。
※使い始めは窓やドアを閉める。
※初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。
プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。
成分イソプロパノール、LPG種別スプレー容量1本区分防除用医薬部外品シリーズおすだけノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50使用の目安1日1プッシュ香り無香料有効成分トランスフルトリン5.0g/本適合害虫ハエ・蚊有効期間約24時間使用場所4.5畳~8畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品内容量1本(62.5mL)
注意
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(蚊用塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
※定められた用法、用量を厳守すること。特に、1プッシュするだけで十分な薬量が出るので、何度もプッシュしないこと。
※噴射中は噴射する人以外の人の入室を避けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※噴射口をふさがないこと。
※逆さまにして噴射はしないこと。噴射できなくなることがあります。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しない。
※ピレスロイド系薬剤を含むので、子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をすること。
※子供の手の届かない所に保管すること。
※直射日光や火気を避け、涼しい所に保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い所には置かないこと。
※暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214455444901080054715
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする