曜日別特売

アース虫よけ線香 モンスーン

アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬アース虫よけ線香 モンスーン - アース製薬
(6件のレビュー)

高温多湿な東南アジアで発売された、強力な虫よけ効果がある線香です。
本品は、ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
有効成分(メトフルトリン)含有量3.6mg/巻。アース虫よけ線香の中でも濃度最高クラス。
1巻の燃焼時間は約7時間です(使用環境により異なります)。
ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)に効果があります。
ラベンダーの香り
線香立て付

用途
【はずし方】
線香1枚が2巻なので、必ず外して1巻ずつ使用してください。
外すときは、線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。
点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香立ての使い方】
線香よりも大きめの平らな燃えない皿の中に置き、線香を先端部分にさしこんでください。
風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
付属品線香立て1個付シリーズアース虫よけ線香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×215×125香りラベンダーの香り有効成分メトフルトリン 3.6mg/巻適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)利用場所屋内外内容量1個(100巻)
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※閉め切った部屋で長時間使用しないでください。
※閉め切った部屋やせまい部屋で使用すると、まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香立て、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いて使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものは使用しないでください。
※線香を使用する際は、1皿で2巻以上を同時に使用したり、2箇所以上に点火しないでください。線香皿が高温になってやけどをするおそれがあります。
※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意してください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※火のついた線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないように十分に注意してください。また、線香が倒れないように注意してください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
※製品の特性上、配送状況によっては線香の割れが生じる恐れがあります。
※直射日光や湿気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445569-
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-07
用途: 屋内及び外の虫よけ
医療・福祉・介護関連業

よく効いていると思います。さすがに屋外では風向きにより効きが悪いときも。 いくつか割れているものがありました。中のほうですので運搬時に割れたのでは無いと思います。実用上問題はないですし、不良品としてはじいて歩留まり悪くなり高くなるより良いと思います。

2025-05-31
用途: 虫よけに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

効果も高く線香の数も多いので長く使えて重宝します。

2025-05-29
用途: キャンプ 外仕事
建設業・工事業

一般的な香取線香より明らかに強力だと思います。
室外向けです。

2024-09-30
用途: 外での作業時
建設業・工事業

通常タイプの香取線香より強力だと思います。おすすめできます。

2024-10-03
用途: 蚊取り線香モンスーン動物の部屋に使用して。
アトリエミキ卸売・小売業

普通の蚊取り線香より効果的かな?と思います。前より部屋の中に蚊が少なくなったかな。

対象商品 : 21445569
2024-08-03
用途: 屋外作業

効果の程はプロプレミアムと比べて余り変わらず。
到着時、割れている物が無かったのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする