サラテクト ACT FIT カードタイプ

サラテクト ACT FIT カードタイプ - アース製薬

虫よけミスト
シュッとするだけポケット虫よけ
天然成分(ハッカオイル)配合
シトラスウッドの香り
不快害虫用

用途
服、帽子、スニーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーする。(10cm四方に1プッシュが目安。)
【使用場面】
アウトドア、ランニング、運動時など。
【使用できない衣類】
革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるもの。
色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用する。
成分ハッカオイル、香料、エタノール、水、その他2成分種別虫よけ人体用シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×120×12香りシトラスウッドの香り適合害虫ユスリカ・アリ※本品は蚊を対象とした商品ではない利用場所屋内外内容量1個(18mL)
注意
※本品は蚊を対象とした商品ではない
※本品は衣類などに使用するスプレーの為、肌に直接使用しない。
※火気の近くで使用しない。また、火気を使用している室内で大量に使用しない。車内で使用しない。狭い空間で使用する時は、換気する。
※1ヵ所に集中してスプレーしたり、1度に大量にスプレーすると、シミやベタつきの原因となる。
※アルコール過敏症の方、肌の弱い方、乳幼児の衣類には使用しない。
※目に入ったり、飲んだり、吸い込んだりしないようにし、目に入った場合は、こすらずにすぐに水で洗い流す。
※手についた場合はよく洗う。誤って、口に入った場合は、水で口の中をよくすすぐ。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに本品を持参し、医師の診療を受ける。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない所に保管する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445605-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする