曜日別特売

マモルームエッセンス 虫よけパール180日用

マモルームエッセンス 虫よけパール180日用 - アース製薬マモルームエッセンス 虫よけパール180日用 - アース製薬マモルームエッセンス 虫よけパール180日用 - アース製薬マモルームエッセンス 虫よけパール180日用 - アース製薬マモルームエッセンス 虫よけパール180日用 - アース製薬マモルームエッセンス 虫よけパール180日用 - アース製薬
(4件のレビュー)

化学合成殺虫成分は不使用
しっかり虫よけ&消臭
本品は蚊を対象とした商品ではありません。虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。

用途
(1)天面シールをはがした後、キャップを外して、中のアルミシールをはがす。(まれにアルミシールの一部が薄く残ることがあるが、全てはがす)
(2)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置く。
種別置き型虫よけシリーズマモルームエッセンス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×150×88適合害虫ユスリカ使用期間約180日(使用環境により異なります)利用場所屋内内容量1個(500g)
注意
※用途以外に使用しない。
※こぼれた場合はすぐに拭きとる。
※手についた場合は石けんでよく洗う。
※誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をする。
※使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、速やかに換気する。
※異常がある場合は医師に相談する。
※排水口がつまることがあるので、絶対にパールを流さない。
※直射日光を避け、涼しい所に保管する。
※まれにボトルに液が溜まるが、品質上の問題はない。
※子供や第三者の監督が必要な方などが誤って食べると、消化管がつまるおそれがあるので、製品を手の届かない所で使用、保管するなど、特に注意する。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445675-すっきりハッカの香り
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
21445684-澄んだレモンの香り
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
21445700-やわらかいクリーンムスクの香り
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 室内で使用
卸売・小売業

好き嫌いはあると思いますが、ハッカの匂いが少ししますが、まだ、香りは良い方だと思います!!匂いを大切にする方は、控えた方が良いかもしれません。

対象商品 : 21445675
2025-04-02
用途: 店舗用
オイスターバルbono飲食業

消臭剤代わりにもなって良いです。虫も寄り付かない感じがします。

2024-12-17
用途: 虫よけ
株式会社遠藤製作所製造業

虫よけ効果に期待してまとめ買い!!!!
虫、ハチなどが多い地区なので

対象商品 : 21445684
2023-05-23
用途: 事務所出入り口への設置
株式会社 広 和

今まで使用していた つるすタイプの虫よけは、効き目があまりよくわかりませんでした。
この商品に変えたところ、香りがしっかりとついていますし 今のところ 侵入してきた虫がいないので 助かっています。
もちろん事務所外には夕暮れになると田園地帯であるということで かなりの害虫が飛んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする