クモの巣消滅ジェット

クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬クモの巣消滅ジェット - アース製薬
(6件のレビュー)

有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめ長持ち1ヵ月。
強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
セアカゴケグモにも効く

用途
使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。
クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。
クモの卵には濡れる程度噴射してください。
クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。
クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
クモがいる場合は、クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
使用の目安
【クモの駆除に使用する場合】直接クモに噴射する。
【クモに巣を張られたくない場合】表面が十分濡れる程度噴射する。
【クモの巣がある場合】クモの巣を取り除いてから噴射する。
【クモがいる場合】クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。
種別エアゾール容量450mL×4本シリーズクモの巣消滅ジェット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133有効成分ビフェントリン、フタルスリン適合害虫クモ有効期間約3ヶ月利用場所屋外内容量1本(450mL×4本)
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。間違った使い方をすると、効力不足や健康を害することがあります。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所では使用しないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、観賞植物にかからないようにしてください。
※壁、塀等に使用する場合、変色、シミの恐れがあるので、試し噴射して状態を確認してから使用してください。
※本品は強力噴射のため、約50秒で全て噴射されます。
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※家具、建具などに薬液がかからないようにしてください。
※大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面には変色の恐れがあるので、かからないようにしてください。
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214457704901080055811
オープン
3,590
3,949(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: セアカゴケグモ除け
その他業種

数年前から家のあちこちにセアカゴケグモの巣ができてしまったのでこの商品を使用、効果は本当のところわからないが、巣はだんだん少なくなってきたような気がする。高い位置までスプレーが届くので主に手の届かない場所に使用。川べりの家で風が強いので溶剤がきちんと届いているかどうかわからない。伸縮性のある、かなり長いノズルがあると良いかも。

2025-07-28
用途: 畜舎回りの蜘蛛退治
農・林・水産業

吹き出し方は最高に気持ち良いです。しかし、アッという間に空になります。
だんだん使い方を工夫するようになりました。使用には最高だと思います。何本購入すれば良いのだろうと考える毎日です。

2025-06-12
用途: 工場建屋 屋外部の蜘蛛を駆除するため

噴射した場所には蜘蛛の巣が張られず、美観が保たれ、長期間効果が続くのが嬉しいです。

対象商品 : 21445770
2024-08-22
用途: アパート等のクモの巣防止
合同会社あおぞらサービス業

とても勢いが良いため天井付近でも十分に届きますが、その分無くなるのが早いです。多分連続で2~3分噴射を続ければ空になります。効果の持続はそこまで長いわけではなく、1か月程度もったかなぁ…という感じです。

2024-09-03
用途: 建物のクモの巣とり
栃木共同アスコン株式会社製造業

これは凄い。蜘蛛が全くいなくなります。今後もリピートしたいです。

対象商品 : 21445770
2023-09-26
用途: 事務所の消耗品
スズキ印刷紙工株式会社製造業

ジェット噴射は強いので、使用はしやすいですが、一瞬でなくなります。まあそういう設計のものですので、文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする