金鳥(KINCHO)
虫コナーズ
蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 150日無臭 虫除け 吊り下げ
吊るだけで蚊に効く、玄関ドア用の簡単虫よけ。金鳥独自の3D立体構造メッシュを採用。最後まで確かな効きめを発揮します。150日用。無臭。
用途
【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
質量(g)
100
シリーズ
虫コナーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×229× 42
香り
無臭
適合害虫
蚊成虫
有効時間
150日
使用場所
玄関用
利用場所
屋内外
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446235
-
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった