ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内

ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)ムカデムエンダー 60プッシュ 害虫駆除 ワンプッシュ 室内 - 金鳥(KINCHO)

空間噴射のワンプッシュ式ムカデ駆除剤。お部屋の広さに合わせた回数を空間にプッシュするだけで、部屋中丸ごとムカデやムカデのエサとなる虫も駆除します。60プッシュ。

用途【適用害虫】ムカデ(トビズムカデ、アオズムカデ、セスジアカムカデ、ノコバゼムカデ、イッスンムカデ)、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、セアカゴケグモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ガ、コバエ(ショウジョウバエ)、チョウバエ、コクゾウムシ、ハサミムシ、タカラダニ質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210× 38適合害虫ムカデ(トビズムカデ、アオズムカデ、セスジアカムカデ 等)、ヤスデ、アリ、クモ、カメムシ、ガ、コバエ(ショウジョウバエ) 等利用場所屋内内容量1本(28mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446260-
オープン
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする