金鳥(KINCHO)
イヤな虫がいなくなるパウダー ムカデ・アリ・ダンゴムシ・タカラダニ
家のまわりにまくだけで、17種類の虫に対して侵入防止効果と殺虫効果を発揮する、不快害虫用粉剤。雨に強く、長期間効果が持続。嫌なニオイが少なく、低刺激で使いやすい。
用途
【適用害虫】アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ワラジムシ、ダンゴムシ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモ、タカラダニ、ハサミムシ、セアカゴケグモ
適合害虫
アリ、ヒアリ、シロアリ、アルゼンチンアリ、ヤスデ、ゲジゲジ、ムカデ、クモ、セアカゴケグモ 等、計17種類
利用場所
屋外
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446269
-
1本(550mL)
622
80×240× 80
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
21446278
-
1本(550mL×2個)
1259
160×240× 80
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった