曜日別特売

汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付

汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 - 紺屋商事汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 - 紺屋商事汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 - 紺屋商事汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 - 紺屋商事汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 - 紺屋商事汎用 ロープ 綿素材 国内製造証明書付 - 紺屋商事
(1件のレビュー)

天然繊維綿ロープ強度は他の合成繊維に比べ約半分。
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑える。
水中や土中で腐食し土に還る環境にやさしいタイプ。
一般作業用ロープの使用にも、農園芸用・民芸風装飾・祭礼用等にも使われている。
強度にすぐれる3打ち構成。
他の合成繊維に比べ強度は約半分ですが、天然繊維なので熱や摩擦に強いロープです。
天然繊維なので、水中や土中で腐食し土に還ります。
「3ツ打」はロープのスタンダードな打ち方で、3本のストランドで撚られており強度に優れております。

用途農園芸、祭礼用、各種結束等。材質天然繊維綿質量(g)420長さ(m)約20太さ(mm)約6内容量1本
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2144327700014006
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21443277
2023-08-05
用途: ロープとして
医療・福祉・介護関連業

竹ぽっくりのロープとして購入しました。
肌触りがいいです。
6㎜なので、結びやすかったです。
においは、なかったです。
おすすめのロープです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする