曜日別特売

日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付

日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 - 紺屋商事

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。
カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。
ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。
愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。

材質ポリエステルスパン内容量1本
注意
※ロープ破断強度は検査値であり保証値ではありません(使用環境により変動します)。
※ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。
※日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、または変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。
※コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。ロープの使用目安強度は使用期間・シーンにもよりますが、破断強度の15-10%程度を目安参考にしてください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
破断強度(kg)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2144334700015108300約7610約8
1,950
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
2144335600015109310約5.5760約9
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144336500015110300約4.51040約10
1,950
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
2144337400015112330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
2144339000015208300約7610約8
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144339900015209310約5.5760約9
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144340800015210300約4.51040約10
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144341700015212330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144342600015308300約7610約8
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144343500015309310約5.5760約9
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
2144344400015310300約4.51040約10
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
2144346000015312330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144346900015408黄色300約7610約8
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144347800015409黄色310約5.5760約9
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144348700015410黄色300約4.51040約10
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144349600015412黄色330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
2144350500015512ピンク330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
2144351400015612オレンジ330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
2144353000015712330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2144353900015812330約3.51500約12
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする