紺屋商事
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途
屋内用
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
白
適合規格
UL規格合格品
最大結束径(Φmm)
22
内容量
1パック(100本)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。※本来の用途以外のご使用はおやめください。
ケーブルタイの使用上の注意
一度結束すると外せません。再使用は出来ません。
本製品は対物用です。人や動物には絶対に使用しないでください。
物の吊り下げや引張りには使用できません。
開封後ナイロン製品は乾燥しやすく、含水量が低下すると折れやすくなります。開封後はお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21444449
01281100
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください