ごみ袋(ポリ袋)70L 箱タイプ半透明 100枚

ごみ袋(ポリ袋)70L 箱タイプ半透明 100枚 - ポリシャス

70L100枚箱入りタイプです。中芯入りで1枚ずつ取り出しやすい 少しの隙間にも収納可能で便利です。
すりガラス状の半透明袋です。オフィスや事業所、一般家庭でも利用されています。
縦に強い素材と伸びる素材を組み合わせて袋の強度を上げています。
ポリ袋のプロが厳選した商品だから高品質、低価格を実現出来ました。

用途ゴミ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)800×900内容量1箱(100枚)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445237BOX-73070半透明(すりガラス色)0.02
2,139
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする