ライト・サービス
フェンスネット
ロープステックや単管パイプ等を利用し、ネットを交互に通して設置。
用途
建設現場やイベント等で色分けして区域別けの目印や安全通路の確保、防風・防塵に
質量(kg)
約5
長さ(m)
50
巻数
1巻
幅(m)
1
内容量
1巻(50m×1m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446637
-
青
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24863538
-
黄
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください