TEKNOS
30cmDCフルリモコン卓上扇風機
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途
和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
8~19
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
風量調整
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21446759
KI-1065GDC
グリーン
風量3段階切替
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
お客様組立品
38382278
KI-1061WDC
ホワイト
3段階切替
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください