曜日別特売

40cmフルリモコン壁掛け扇風機

40cmフルリモコン壁掛け扇風機 - TEKNOS
(2件のレビュー)

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機

仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)約2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整ソフトタッチ風量3段階切替首振り左右首振りタイマー機能7.5時間切りタイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446795KI-W488R
オープン
6,390
7,029(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21446795
2024-08-21
用途: 納屋内での作業用
サービス業

価格が安くコスパは良いです。
ただ、ファンカバーのロックが甘く手で首を上下に動かすとファンカバーが外れやすい事とファンの風切音が大きいようです。作業するには問題ないですが居室で使用するにはうるさいかも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 21446795
2024-08-30
用途: 部屋の環境改善
製造業

騒音が大きいので動作音をもう少し小さくなるようにして欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする