SMC
ミストセパレータレギュレータ
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2308
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21840965
AWM20-01-12-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21840974
AWM20-01-12R-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21840990
AWM20-01-1-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21840999
AWM20-01-1N-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841008
AWM20-01-2-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841017
AWM20-01-2N-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841026
AWM20-01-6C-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841035
AWM20-01-6-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841044
AWM20-01-6N-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841060
AWM20-01B-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,530
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841069
AWM20-01B-1N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,530
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841078
AWM20-01B-1R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,530
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841087
AWM20-01B-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841096
AWM20-01B-2N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841105
AWM20-01B-2R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,970
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841114
AWM20-01B-6C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841130
AWM20-01B-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841139
AWM20-01BC-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
9,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841148
AWM20-01BC-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,280
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841157
AWM20-01BC-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841166
AWM20-01BC-6R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841175
AWM20-01BC-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,390
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841184
AWM20-01BC-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
9,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841200
AWM20-01B-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,080
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841209
AWM20-01BCE-1C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,930
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841218
AWM20-01BCE1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
18,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841227
AWM20-01BCE-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841236
AWM20-01BCE-1R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841245
AWM20-01BCE2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
18,970
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841254
AWM20-01BCE-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841270
AWM20-01BCE-2N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841279
AWM20-01BCE-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841288
AWM20-01BCE-6R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841297
AWM20-01BCE-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,930
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841306
AWM20-01BCE-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841315
AWM20-01BCE-N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841324
AWM20-01BCE-R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841340
AWM20-01BCG-12-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841349
AWM20-01BCG-16-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841358
AWM20-01BCG-1C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,930
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841367
AWM20-01BCG-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841376
AWM20-01BCG-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841385
AWM20-01BCG-2N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,820
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841394
AWM20-01BCG-6C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
12,090
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841410
AWM20-01BCG-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841419
AWM20-01BCG-6N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841428
AWM20-01BCG-6R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841437
AWM20-01BCG-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,930
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841446
AWM20-01BCG-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
21841455
AWM20-01BCG-R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ