SMC
マイクロミストセパレータレギュレータ
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2061
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21864047
AWD20-01-1C-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864056
AWD20-01-1-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864065
AWD20-01-1N-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864074
AWD20-01-2-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864090
AWD20-01-6C-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864099
AWD20-01-6-D
なし
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864108
AWD20-01B-12-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864117
AWD20-01B-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864126
AWD20-01B-1N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
7,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864135
AWD20-01B-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864144
AWD20-01B-2N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864160
AWD20-01B-2R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,130
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864169
AWD20-01B-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,860
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864178
AWD20-01B-6R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,860
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864187
AWD20-01BC-12-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
10,440
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864196
AWD20-01BC-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864205
AWD20-01BC-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,440
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864214
AWD20-01BC-6C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,720
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864230
AWD20-01BC-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,550
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864239
AWD20-01BC-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21864248
AWD20-01B-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
8,240
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864257
AWD20-01BCE-12-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864266
AWD20-01BCE1-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
19,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864275
AWD20-01BCE1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
19,130
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864284
AWD20-01BCE-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864300
AWD20-01BCE-1N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864309
AWD20-01BCE-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864318
AWD20-01BCE-6C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
12,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864327
AWD20-01BCE-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864336
AWD20-01BCE-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
12,090
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864345
AWD20-01BCE-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864354
AWD20-01BCE-N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864370
AWD20-01BCE-R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864379
AWD20-01BCG-12-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864388
AWD20-01BCG-1C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
12,090
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864397
AWD20-01BCG-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864406
AWD20-01BCG-1N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864415
AWD20-01BCG-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864424
AWD20-01BCG-6C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
12,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864440
AWD20-01BCG-6-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,710
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864449
AWD20-01BCG-C-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
12,090
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864458
AWD20-01BCG-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864467
AWD20-01BCM-1-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864476
AWD20-01BCM-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864485
AWD20-01BC-R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
10,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864494
AWD20-01B-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
7,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864510
AWD20-01BE1-2-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.85
¥
17,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864519
AWD20-01BE-12-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
9,670
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864528
AWD20-01BE-12N-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
9,670
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
50日以内出荷
返品不可
21864537
AWD20-01BE-12R-D
ブラケット付
20
1/8
Rc
0.05~0.2
¥
9,670
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ