SMC
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結無き事)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
392
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ボディサイズ
制御方式
シール方式
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21885020
ASB1201-M5-04
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885029
ASB1201-M5-04B
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885038
ASB1201-M5-04B-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885047
ASB1201-M5-04-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885056
ASB1201-M5-06
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21885065
ASB1201-M5-06B
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885074
ASB1201-M5-06B-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885090
ASB1201-M5-06-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885099
ASB1201-U10/32-03
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21885108
ASB1201-U10/32-03B
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885117
ASB1201-U10/32-03B-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885126
ASB1201-U10/32-03-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885135
ASB1201-U10/32-07
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885144
ASB1201-U10/32-07B
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885160
ASB1201-U10/32-07B-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885169
ASB1201-U10/32-07-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータアウト
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885178
ASB1211-M5-04
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885187
ASB1211-M5-04B
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885196
ASB1211-M5-04B-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885205
ASB1211-M5-04-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885214
ASB1211-M5-06
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885230
ASB1211-M5-06B
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885239
ASB1211-M5-06B-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885248
ASB1211-M5-06-J
M5×0.8
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
R
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885257
ASB1211-U10/32-03
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885266
ASB1211-U10/32-03B
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885275
ASB1211-U10/32-03B-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885284
ASB1211-U10/32-03-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885300
ASB1211-U10/32-07
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885309
ASB1211-U10/32-07B
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885318
ASB1211-U10/32-07B-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885327
ASB1211-U10/32-07-J
10-32UNF
M5×0.8、10-32UNF
メータイン
シール剤無
NPT
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885336
ASB2201-01-06
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885345
ASB2201-01-06B
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885354
ASB2201-01-06B-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885370
ASB2201-01-06-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885379
ASB2201-01-06S
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21885388
ASB2201-01-06SB
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21885397
ASB2201-01-06SB-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885406
ASB2201-01-06S-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885415
ASB2201-01-08
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885424
ASB2201-01-08B
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885440
ASB2201-01-08B-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885449
ASB2201-01-08-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885458
ASB2201-01-08S
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21885467
ASB2201-01-08SB
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21885476
ASB2201-01-08SB-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885485
ASB2201-01-08S-J
1/8
1/8、1/4
メータアウト
シール剤付
R
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21885494
ASB2201-02-06
1/4
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21885510
ASB2201-02-06B
1/4
1/8、1/4
メータアウト
シール剤無
R
¥
2,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ