マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ - SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラ - SMC

■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)

形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
196件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
適合チューブ外径
制御方式
シール方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21888940ASB1201-M5-04DM5×0.8 10-32UNFΦ4メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888949ASB1201-M5-04BDM5×0.8 10-32UNFΦ4メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888958ASB1201-M5-06DM5×0.8 10-32UNFΦ6メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
21888967ASB1201-M5-06BDM5×0.8 10-32UNFΦ6メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
21888976ASB1201-U10/32-03DM5×0.8 10-32UNFΦ5/32メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21888985ASB1201-U10/32-03BDM5×0.8 10-32UNFΦ5/32メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21888994ASB1201-U10/32-07DM5×0.8 10-32UNFΦ1/4メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889010ASB1201-U10/32-07BDM5×0.8 10-32UNFΦ1/4メータアウトシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889019ASB1211-M5-04DM5×0.8 10-32UNFΦ4メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889028ASB1211-M5-04BDM5×0.8 10-32UNFΦ4メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889037ASB1211-M5-06DM5×0.8 10-32UNFΦ6メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889046ASB1211-M5-06BDM5×0.8 10-32UNFΦ6メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889055ASB1211-U10/32-03DM5×0.8 10-32UNFΦ5/32メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889064ASB1211-U10/32-03BDM5×0.8 10-32UNFΦ5/32メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889080ASB1211-U10/32-07DM5×0.8 10-32UNFΦ1/4メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889089ASB1211-U10/32-07BDM5×0.8 10-32UNFΦ1/4メータインシール剤なしR
1,820
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889098ASB2201-01-06D1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889107ASB2201-01-06BD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
21889116ASB2201-01-06SD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
21889125ASB2201-01-06SBD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889134ASB2201-01-08D1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889150ASB2201-01-08BD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889159ASB2201-01-08SD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889168ASB2201-01-08SBD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
21889177ASB2201-02-06D1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889186ASB2201-02-06BD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889195ASB2201-02-06SD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
21889204ASB2201-02-06SBD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889220ASB2201-02-08D1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889229ASB2201-02-08BD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889238ASB2201-02-08SD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889247ASB2201-02-08SBD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889256ASB2201-02-10D1/8, 1/4Φ10メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889265ASB2201-02-10BD1/8, 1/4Φ10メータアウトシール剤なしR
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889274ASB2201-02-10SD1/8, 1/4Φ10メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889290ASB2201-02-10SBD1/8, 1/4Φ10メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)R
2,310
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889299ASB2201-G01-06D1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889308ASB2201-G01-06BD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889317ASB2201-G01-08D1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889326ASB2201-G01-08BD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889335ASB2201-G02-06D1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889344ASB2201-G02-06BD1/8, 1/4Φ6メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889360ASB2201-G02-08D1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889369ASB2201-G02-08BD1/8, 1/4Φ8メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
21889378ASB2201-G02-10D1/8, 1/4Φ10メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889387ASB2201-G02-10BD1/8, 1/4Φ10メータアウトシール剤なしG
2,370
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
21889396ASB2201-N01-07D1/8, 1/4Φ1/4メータアウトシール剤なしNPT
2,290
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889405ASB2201-N01-07BD1/8, 1/4Φ1/4メータアウトシール剤なしNPT
2,290
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889414ASB2201-N01-07SD1/8, 1/4Φ1/4メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)NPT
2,310
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
21889430ASB2201-N01-07SBD1/8, 1/4Φ1/4メータアウトシール剤付(黄銅部品(外部):めっきなし)NPT
2,310
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする