土牛
打診棒
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途
タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番
147-4669
材質
球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)
最短~最長:210~1000
径(Φmm)
先端球体部:17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22340835
1567
¥
5,930
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください