曜日別特売

マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)

マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) - 永興電機工業マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60) - 永興電機工業

大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。
先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。
先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。
軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。
クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。
面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。

用途
精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。
推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。
付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本トラスコ品番242-1950全長(mm)80.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175適合モーター20k内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22348806DAG60
41,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする