ウエストポーチKIDLE’S

ウエストポーチKIDLE’S - ELITEBAGSウエストポーチKIDLE’S - ELITEBAGSウエストポーチKIDLE’S - ELITEBAGSウエストポーチKIDLE’S - ELITEBAGSウエストポーチKIDLE’S - ELITEBAGS

スペイン製のメディカルキットや小物の収納用ウエストポーチです。
ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。
腰だけでなく、脚に取り付けて携帯することもできます。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
ファスナー部が反射素材で視認性が高く、夜間も安全です。

用途小物・救急用品の収納・持ち運びに。トラスコ品番256-2313材質1000デニールポリエステル幅(mm)285レッド高さ(mm)130奥行(mm)135容量(L)5.46ポケット数内ポケット1、外ポケット1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22358335EB02-013
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする