曜日別特売

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) - ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) - ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) - ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) - ハウスビーエム

コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。
ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)
有効長の長さが最長クラスです。

用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10内容量1本
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フトコロの深さ(mm)
刃厚(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22344588BMJ-15330-7221221.0715
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22344597BMJ-16330-7239221.0716
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22344606BMJ-17330-7247221.0717
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22344615BMJ-18330-7255221.0718
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22344624BMJ-19330-7263221.0719
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22344640BMJ-20330-7271221.0720
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22344649BMJ-21330-7280221.0721
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22344658BMJ-22330-7298221.0722
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22344667BMJ-23330-7301221.0723
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22344676BMJ-24330-7310221.0724
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
22344685BMJ-25330-7328221.0725
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22344694BMJ-26330-7336221.0726
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22344710BMJ-27330-7344221.0727
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22344719BMJ-28330-7352221.0728
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22344728BMJ-29330-7361221.0729
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344737BMJ-30330-7379341.230
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22344746BMJ-31330-7387341.231
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344755BMJ-32330-7395341.232
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22344764BMJ-33330-7409341.233
4,550
3,298
3,628(税込)
当日出荷
22344780BMJ-34330-7417341.234
4,550
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22344789BMJ-35330-7425341.235
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22344798BMJ-36330-7433341.236
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22344807BMJ-37330-7441341.237
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
22344816BMJ-38330-7450341.238
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22344825BMJ-39330-7468341.239
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
22344834BMJ-40330-7476341.240
6,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする