ハウスビーエム
SDS-plus衝撃工具(電動ハンマー用)
(1件のレビュー)
SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途
コンクリートのハツリに。
適合機種
SDS-plus小型ハンマードリル
材質
工具用特殊鋼
全長(mm)
140
内容量
1本
注意
※SDSハツリモードでご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22348246
ZBP-140
785-4234
ブルポイント
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22348264
ZCC-140
785-4242
スケーリングチゼル
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22348280
ZSC-140
785-4251
コールドチゼル
¥
1,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください