曜日別特売

NEWネオソーラーREVO ミニ

NEWネオソーラーREVO ミニ - 仙台銘板NEWネオソーラーREVO ミニ - 仙台銘板NEWネオソーラーREVO ミニ - 仙台銘板

標準電波を利用し同期点滅・リレー(流動)点滅を行います。
簡単なモード設定でさまざまな同期・流動パターンを設定可能です。
注:計算に含まれていない点灯待機時の消費電流及び時間調整時の消費電流があります。
バッテリー残量が少なくなると(2.0V以下)消灯し、休止状態となり、再充電されれば、点灯復帰します。

用途カラーコーン等に設置し注意喚起用として。トラスコ品番243-8317幅(mm)76高さ(mm)205LED使用数(個)赤×4、緑×2内容量1個
注意
※使用前にソーラーパネルを覆っていただき、動作するか確認をしてください。
※使用する前に太陽光をにて充電作業を行って下さい。
※長期保管の場合は3か月に1度充電を行ってください。
※計算に含まれていない点灯待機時の消費電流および時間調整時の消費電流があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223486483030026
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする