ポイントフラッシュ

ポイントフラッシュ - プレインベアポイントフラッシュ - プレインベアポイントフラッシュ - プレインベアポイントフラッシュ - プレインベアポイントフラッシュ - プレインベアポイントフラッシュ - プレインベアポイントフラッシュ - プレインベア

長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。
本体側面にマグネット付きです。
両手使いの作業が可能です。
ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。

用途
穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。
金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。
配電盤や分電盤内の配線確認時に。
車のエンジンルーム確認時に。
パイプ内のひび割れ点検時に。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
アウトドアでのポイントライトとして。
模型製作、ジオラマ制作時に。
狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。
付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60内容量1個
注意
※LEDの特性により明るさ、光色のバラつきがでることがあります。
※電池の仕様表示に従って正しく使用してください。
※乾電池の+-の向きを確認し、正しくセットしてください。
※使用後は必ずスイッチを切ってください。
※使い切った乾電池や長期間使用しない場合は本体から取り出してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349269PF-M224-3672287190
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22349278PF-S224-3674217120
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする