マルチシールドクランプ

マルチシールドクランプ - HEBOTECマルチシールドクランプ - HEBOTECマルチシールドクランプ - HEBOTECマルチシールドクランプ - HEBOTECマルチシールドクランプ - HEBOTECマルチシールドクランプ - HEBOTEC

EMC対策品として使用できます。
ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。
特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。
専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。
接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。
導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。

用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)内容量1袋(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大結束径(Φmm)
最小結束径(Φmm)
適合径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
223495061011-001238-98081233~12
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
223495151011-002238-98111877~18
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする