HEBOTEC
DIN35mm用固定金具
結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
用途
ケーブル固定用に。
材質
ばね鋼(メッキ処理)
色
シルバー
固定方法
クリップ
適合径(Φmm)
1.5~30
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22349567
1020-020
238-9805
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349576
1020-021
238-9812
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください