空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト

空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト - 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト - 岩崎電気空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト - 岩崎電気
(1件のレビュー)

紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。
フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。
紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。
1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。

用途
浮遊菌、ウイルスの除菌に。
病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。
空間に浮遊する細菌類の発生防止に。
トラスコ品番229-9798幅(mm)300高さ(mm)806奥行(mm)300電源(V)単相100電源コード(m)1.7消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3使用の目安~16畳(~25m2)標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※それぞれの実際の除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22349619FZST15202GL15/16
184,180
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22349619
2024-04-03
用途: 事務所内に設置
製造業

メンテナンスが楽で、使いやすく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする