KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。
打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途
コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22349637
B860 HDZ
1箱(50本)
251-2822
60
25
12.5
40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
22349646
B10100 HDZ
1箱(200本)
251-2813
100
60
14.5
45
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349655
B10120 HDZ
1箱(200本)
251-2821
120
80
14.5
45
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349664
B12100 HDZ
1箱(100本)
251-2819
100
50
18
57
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349680
B12125 HDZ
1箱(100本)
251-2817
125
65
18
67
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
22349689
B12160 HDZ
1箱(80本)
251-2809
160
100
18
67
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349698
B12200 HDZ
1箱(80本)
251-2814
200
140
18
67
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349707
B16100 HDZ
1箱(50本)
251-2808
100
50
22.5
57
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349716
B16160 HDZ
1箱(50本)
251-2818
160
100
22.5
67
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください