KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途
コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
埋め込み深さ(mm)
ねじ長さ(mm)
最大引張荷重(kN)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22349725
C8-50 HDZ
1箱(50本)
M8
8.5
50
40
20
7.5
251-2851
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
22349734
C10-50 HDZ
1箱(50本)
M10
10.5
50
35
20
13
251-2861
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349750
C10-60 HDZ
1箱(50本)
M10
10.5
60
45
25
13
251-2856
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349759
C10-80 HDZ
1箱(50本)
M10
10.5
80
45
25
13
251-2863
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349768
C10-100 HDZ
1箱(50本)
M10
10.5
100
45
30
13
251-2862
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349777
C12-60 HDZ
1箱(30本)
M12
12.7
60
42
25
19
251-2857
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
22349786
C12-90 HDZ
1箱(30本)
M12
12.7
90
52
30
19
251-2852
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
22349795
C12-100 HDZ
1箱(30本)
M12
12.7
100
52
30
19
251-2864
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349804
C12-120 HDZ
1箱(30本)
M12
12.7
120
52
35
19
251-2858
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349820
C12-150 HDZ
1箱(30本)
M12
12.7
150
52
35
19
251-2853
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
22349829
C16-100 HDZ
1箱(15本)
M16
17
100
70
40
34
251-2859
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349838
C8-70 HDZ
1箱(50本)
M8
8.5
70
40
25
7.5
251-2860
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
22349847
C10-90 HDZ
1箱(50本)
M10
10.5
90
45
30
13
251-2854
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22349856
C12-70 HDZ
1箱(30本)
M12
12.7
70
52
25
19
251-2855
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください