レザーソー
レスキュー鋸セット
ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体するアイテムです。
用途
倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助用に。
トラスコ品番
246-1095
セット内容
救助鋸1丁、ハンドドリル1丁、確認棒1本、専用袋
材質
SK材
全長(mm)
350
刃長(mm)
200
刃ピッチ(mm)
2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350014
9900
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください