レザーソー
レスキュー鋸 替刃
ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体する鋸の替刃です
用途
倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助する為の鋸のセットです
トラスコ品番
246-1094
セット内容
替刃1枚
材質
SK材
全長(mm)
250
刃長(mm)
200
刃ピッチ(mm)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22350030
R582
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください